Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenhalterung,f. Lochplatte,Ø 68mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
126321
126321
Artikel-Nr.:
     711-126321
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14021055.16V
EAN/GTIN:
     4025002905869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenhalter Lochplatte
Dosenhalter Lochplattensystem
Lochplattendosenhalter
Lochplatte
Dosenhalterung
  • für Lochplatte
  • Durchmesser 68 mm

Suchbegriffe:
Haken, Haltersortiment, Hakensortiment, Lochplatte, Werkzeughalter, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Lochplattensystem, Lochwand, Haken-Set

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Dosenhalterung
Plattentyp:
Lochplatte
Durchmesser:
68 mm
Gewicht:
0.58 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, Maschinenhalter Lochplatte, Maschinenhalter Lochplattensystem, Rundhalter, bott lochplatte, dosenhalter lochplatte, Haken, Haltersortiment, Hakensortiment, Werkzeughalter, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Haken-Set
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
1
€ 5,45*
ab € 14,29*
€ 17,95*
3 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 14,83*
€ 18,72*
4 Tage
56
1
€ 8,90*
ab € 15,53*
€ 19,38*
2 Tage
56
1
€ 4,99*
ab € 15,58*
€ 19,52*
Lager 711
13 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 18,40*
€ 23,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.