Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 590x279x380mm,8 Schublade(n),Korpus oxfordblau,Front oxfordblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
126551
126551
126551
126551
126551
Artikel-Nr.:
     711-126551
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L298639
EAN/GTIN:
     5020073705850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 590 x 279 x 380 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • 8 Schublade(n)
  • Schubladen mit Kleinteileablage und Etikettenrahmen
  • Auszüge 100 %
  • mit Bügelgriff
  • passend für DIN A4
  • Unterbau ohne Sockel
  • Korpus in oxfordblau
  • Front in oxfordblau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank, Beistellschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schubladenschrank für Büro, Stahlschrank, Büroschrank, Einzelschrank, Ordnungsschrank, Schubladenblock, Schubladenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
MultiDrawer 29er Serie
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahl
Höhe:
590 mm
Breite:
279 mm
Tiefe:
380 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
8 Stück
Format:
DIN A4
Fronthöhe 25 mm:
2 Stück
Fronthöhe 51 mm:
3 Stück
Fronthöhe 102 mm:
3 Stück
Farbe Korpus:
oxfordblau
Farbe Front:
oxfordblau
Auszug:
100 %
Schubladen Ausstattung:
Kleinteileablage, Etikettenrahmen
abschließbar:
nein
Unterbau:
ohne Sockel
Griff:
Bügelgriff
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank bisley, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 8 schubladen, Schrank, Beistellschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schubladenschrank für Büro, Stahlschrank, Büroschrank, Einzelschrank, Ordnungsschrank, Schubladenblock
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 75,23*
€ 98,34*
19 Tage
2
Frei Haus
ab € 115,06*
€ 159,34*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 133,69*
€ 167,29*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 137,74*
€ 171,98*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 180,42*
€ 221,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,42*
€ 263,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,57*
€ 262,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,80*
€ 247,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,55*
€ 241,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,42*
€ 214,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.