Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Bürodrehstuhl,Synchronmech.,Sitz Stoff blau,Sitz HxBxT 430-510x480x470-520mm,Rücken Stoff blau,Fußkreuz Alu,Teppichbodenrolle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
711-138467
Hersteller:
Topstar
Herst.-Nr.:
PI990-BC6
EAN/GTIN:
4014296156262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Bürodrehstuhl
Synchronmechanik
Ausgestattet mit einstellbarer Gegenkraft
Muldensitz mit Bezug aus Stoff (100% Polyester) in blau
20000 Scheuertouren nach Martindale
Sitztiefenverstellung
Sitzunterstützung durch Beckenstütze
Sitz Höhe x Breite x Tiefe 430 - 510 x 480 x 470 - 520 mm
Rückenbezug aus Stoff (100% Polyester) in blau
Rückenlehne höhenverstellbar
Rücken Höhe 600 mm
Fußkreuz aus Aluminium, poliert
Mit Teppichbodenrolle
Gewicht 20 kg
mit GS-Zeichen
3 Jahre Garantie
Suchbegriffe:
Büro-Drehstuhl, Stuhl, Drehstuhl, Bürostuhl, Schreibtischstuhl
Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik
Gegenkrafteinstellung:
einstellbar
Armlehnen Ausführung:
ohne Armlehnen
Sitztyp:
Muldensitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Sitzbezug:
blau
Strapazierfähigkeit:
20000 Scheuertouren
Sitzeinstellung:
Sitz-/Rückenlehnenneigung
Sitzunterstützung:
Beckenstütze
Sitzhöhe:
430-510 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
470-520 mm
Polsterung:
Sitz und Rücken
Material Rückenbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Rückenbezug:
blau
Rückenhöhe:
600 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Aluminium
Oberfläche Gestell:
poliert
Material Fußkreuz:
Aluminium
Oberfläche Fußkreuz:
poliert
Rollentyp:
Teppichbodenrolle
Zertifizierung:
GS
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
20 kg
... >
Sitzmöbel
>
Drehstühle
>
Bürodrehstühle mit Polsterrücken
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstuhl
,
Arbeitsstuhl
,
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
ergonomischer Bürostuhl
,
topstar bandscheibendrehstuhl blau
,
bandscheibendrehstuhl topstar
,
bandscheibendrehstuhl
,
Büro-Drehstuhl
,
Stuhl
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,27*
€ 192,69*
Lager 3904
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,57*
€ 200,43*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 164,62*
€ 200,56*
Lager 1498
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 172,20*
€ 205,42*
Lager 711
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 196,98*
€ 234,04*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,04*
€ 278,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,20*
€ 276,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,63*
€ 256,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,69*
€ 249,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,98*
€ 234,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 711
Versand:
Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Armlehne f.Bürodrehstuhl 9000482880-881 verstellb.schwarz TOPSTAR
Topstar
7105
ab € 38,92*
Zubehör
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Premium Rechteck-Tisch in Graphit, HxBxT 620 - 1280 x 1200 x 800 mm | GF0559
Geramöbel
N-08E1208-OS
ab € 1.003,59*
Zubehör
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Premium Rechteck-Tisch in Graphit, HxBxT 620 - 1280 x 1600 x 800 mm | TP1245
Geramöbel
N-08E1608-OS
ab € 1.002,88*
Zubehör
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Premium Rechteck-Tisch in Graphit, HxBxT 620 - 1280 x 1800 x 800 mm | GF0571
Geramöbel
N-08E1808-OS
ab € 1.034,00*
Zubehör
Elektro-Hubtisch
Geramöbel
N-08E1208-LS
ab € 931,56*
Zubehör
Elektro-Hubtisch
Geramöbel
N-08E1208-BS
ab € 933,66*
Zubehör
Elektro-Hubtisch
Geramöbel
N-08E1208-AS
ab € 937,61*
Zubehör
Elektro-Hubtisch
Geramöbel
N-08E1208-WS
ab € 930,83*
Zubehör
Elektro-Hubtisch
Geramöbel
N-08E1208-NS
ab € 935,35*
Zubehör
Elektro-Hubtisch
Geramöbel
N-08E1608-LS
ab € 1.005,61*
Zubehör
Elektro-Hubtisch
Geramöbel
N-08E1608-BS
ab € 1.011,05*
Zubehör
Elektro-Hubtisch
Geramöbel
N-08E1608-AS
ab € 1.010,74*
Zubehör
Elektro-Hubtisch
Geramöbel
N-08E1608-WS
ab € 1.008,08*
Zubehör
Elektro-Hubtisch
Geramöbel
N-08E1608-NS
ab € 1.008,51*
Zubehör
Elektro-Hubtisch
Geramöbel
N-08E1808-LS
ab € 960,78*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen