Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen,HxBxT 169x126x13,2mm,DIN A6,silber,Ecken a. Gehrung,Profil 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
138964
138964
Artikel-Nr.:
     711-138964
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UCP145N1A6X1000
EAN/GTIN:
     8698473449505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Klapprahmen
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 169 x 126 x 13,2 mm
  • Format DIN A6
  • Rahmen eloxiert in silber
  • Ecken auf Gehrung
  • Profilstärke 14 mm
  • Front aus Anti-Reflexfolie
  • Rückwand aus ABS
  • Lieferumfang: inklusive Stützfuß zur Tischaufstellung und Montagematerial zur Wandbefestigung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Rahmen, Klapprahmen, Plakatrahmen, Posterrahmen, Informationsrahmen, Präsentationsrahmen

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Rahmen
Rahmentyp:
Klapprahmen
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
169 mm
Breite:
126 mm
Tiefe:
13.2 mm
Format:
DIN A6
Stärke Profil:
14 mm
Rahmenform:
Ecken auf Gehrung
Fronttyp:
Anti-Reflexfolie
Oberfläche:
eloxiert
Farbe:
silber
Material Rückwand:
ABS
Lieferumfang:
inklusive Stützfuß zur Tischaufstellung und Montagematerial
Gewicht:
0.27 kg
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen, Rahmen, Plakatrahmen, Posterrahmen, Informationsrahmen, Präsentationsrahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 17,56*
€ 25,44*
8 Tage
18
Frei Haus
ab € 18,96*
€ 26,94*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.