Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelhund®,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 600x350mm,Lade H 145mm,Plattform geschlossen,Sperrholzplatte,mit Gummibelag,schwarz,4 Lenkrollen,Kunststoff-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139191
139191
139191
139191
Artikel-Nr.:
     711-139191
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     mh-936.003
EAN/GTIN:
     4035694011779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
möbelroller cordes
Möbelhund®
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 600 x 350 mm
  • Ladehöhe 145 mm
  • Plattform geschlossen
  • Plattform aus Sperrholz mit Gummibelag, mit umlaufendem Gummipuffer als Rammschutz
  • Konstruktion in schwarz
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 100 mm
  • Mit Kunststoff-Bereifung auf Kunststoff-Felge

Suchbegriffe:
Kistenroller, Möbelroller, Roller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Kastenroller, Rollhund, Rollerwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Serie:
Europa
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Transportroller
Traglast:
500 kg
Euronorm:
nein
Ladehöhe:
145 mm
Ladeflächenlänge:
600 mm
Ladeflächenbreite:
350 mm
Plattform Konstruktion:
geschlossen
Material Plattform:
Sperrholz
Oberfläche Plattform:
mit Gummibelag
Plattform Ausstattung:
Gummirand
Farbe:
schwarz
Lenkstange:
nein
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Kunststoff
Material Felge:
Kunststoff
Durchmesser Rad:
100 mm
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, Kistenroller, Roller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Kastenroller, Rollhund, Rollerwagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 87,81*
€ 109,75*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 85,67*
€ 109,77*
8 Tage
12
Frei Haus
ab € 87,33*
€ 115,21*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,98*
€ 115,40*
Lager 711
10 Tage
11
Frei Haus
ab € 107,19*
€ 132,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,72*
€ 157,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,02*
€ 155,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,75*
€ 147,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,02*
€ 141,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017431
ab € 46,13*
Ähnlich
Cordes
00017425
ab € 34,31*
Ähnlich
Cordes
00017423
ab € 38,42*
Ähnlich
Cordes
00017417
ab € 54,51*
Ähnlich
Cordes
00017422
ab € 74,39*
Ähnlich
Cordes
00017420
ab € 50,475*
Ähnlich
Cordes
00017424
ab € 82,12*
Ähnlich
Cordes
00017418
ab € 74,78*
Ähnlich
Cordes
00017426
ab € 144,12*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL6001
ab € 189,56*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL7016
ab € 191,01*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL7035
ab € 190,91*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL9010
ab € 190,25*
Ähnlich
Cordes
00017428
ab € 50,73*
Ähnlich
Cordes
00017427
ab € 45,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.