Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest,Podest H 990mm,beidseitig,Leichtmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
139490
139490
139490
139490
139490
Artikel-Nr.:
     711-139490
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40374
EAN/GTIN:
     4003866403745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
  • Podest Höhe x Breite x Tiefe 990 x 600 x 300 mm
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,99 m
  • Aufstieg beidseitig
  • Stufentiefe 85 mm
  • Aus Leichtmetall
  • Stufen-Holm-Verbindung 7-fach befestigt
  • Erhöhte Stabilität durch Auflagesteg in der Stufenmitte
  • Sichere Anwendung durch beidseitige, starre Verbindung
  • Gewicht 10,3 kg
  • TÜV geprüft

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Treppe, Treppenleiter, Klapptreppe, Podesttreppe, Arbeitspodest, Stufenstehpodest, Z500

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Serie:
Z500
Steigtechnik:
Arbeitspodest
Material:
Leichtmetall
Nutzung:
beidseitig
Höhe Podest:
990 mm
Breite Podest:
600 mm
Tiefe Podest:
300 mm
Stufen Anzahl:
2 x 4
Arbeitshöhe:
2.99 m
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Tiefe Stufen:
85 mm
Sprossen-/Holmverbindung:
7-fach befestigt
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Auflagesteg in der Stufenmitte
Sicherheitsausstattung Leiter:
beidseitige, starre Verbindung
Sicherheitsbügel:
nein
Ablageschale:
nein
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Gewicht:
10.3 kg
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,49*
€ 229,05*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,33*
€ 231,20*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,33*
€ 234,17*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,22*
€ 241,29*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 266,53*
€ 317,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,46*
€ 377,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,55*
€ 373,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,55*
€ 348,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,72*
€ 344,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,53*
€ 317,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.