Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboard,Befestigung m. Zwinge,HxL 140x1000mm,Metall,lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
139662
139662
139662
Artikel-Nr.:
     711-139662
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     h5040 242
EAN/GTIN:
     7612176074568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablageboard
Ablagebord
Ablagebrett
Aufsatzelement
Ablageboard
  • zur Befestigung am Schreibtisch mit Zwinge
  • Spannweite Klemmfuß 20 - 72 mm
  • Höhe über Tisch 140 mm
  • Höhe x Länge 140 x 1000 mm
  • Traglast je Ebene 15 kg
  • aus Metall mit Lackierung in lichtgrau

Suchbegriffe:
Schreibtischbefreier, Ablage, Ablageboard, Ordnungssystem, Schreibtischablage, Sortierablage, Papierablage

Weitere Informationen:
Bürohelfer:
Ablage
Ablagetyp:
Ablageboard
Set:
nein
Höhe:
140 mm
Länge:
1000 mm
Tiefe:
160 mm
Höhe über Tisch:
140 mm
Nutzung:
beidseitig
Aufstellung/Montage:
Tisch
Spannweite Klemmfuß:
20-72 mm
Traglast pro Ebene:
15 kg
Material:
Metall
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
lichtgrau
Gewicht:
3.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischaufsatz, Schreibtischboard, ablagebrett lichtgrau, ablageboard, Schreibtischbefreier, Ablage, Ordnungssystem, Schreibtischablage, Sortierablage, Papierablage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 97,83*
€ 126,02*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 97,75*
€ 126,08*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 112,92*
€ 144,37*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,37*
€ 171,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,96*
€ 162,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,60*
€ 147,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,92*
€ 134,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5040244
ab € 97,46*
Ähnlich
Hansa by styro
h5040144
ab € 59,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.