Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsplatten,f. Telefonschwenkarm,HxBxT 15x258x260mm,lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
139669
139669
Artikel-Nr.:
     711-139669
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     h5880 102
EAN/GTIN:
     4011028009407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Telefon Schwenkarm
Telefonarm
Telefonscherenarm
Telefonschwenkarm
Erweiterungsplatten für Telefonschwenkarm
  • Höhe x Breite x Tiefe 15 x 258 x 260 mm
  • in lichtgrau

Suchbegriffe:
Telefonträger, Schreibtischbefreier, Ablage, Ablageboard, Ordnungssystem, Schreibtischablage, Telefonschwenkarm, Telefon-Schwenkarm

Weitere Informationen:
Bürohelfer:
Zubehör
Zubehör für:
Telefonschwenkarm
Höhe:
15 mm
Breite:
258 mm
Tiefe:
260 mm
Farbe:
lichtgrau
Gewicht:
0.27 kg
Weitere Suchbegriffe: Telefonschwenker, Telefonarm Erweiterungsplatten, telefonarm, Telefonträger, Schreibtischbefreier, Ablage, Ablageboard, Ordnungssystem, Schreibtischablage, Telefon-Schwenkarm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,57*
€ 7,26*
9 Tage
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,14*
€ 7,87*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,55*
€ 7,87*
2 Tage
15
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,56*
€ 8,43*
Lager 711
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,37*
€ 18,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5023002
ab € 37,94*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020002
ab € 39,74*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020102
ab € 55,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.