Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tele-Swing Telefonträger, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tele-Swing Telefonträger, lichtgrau
Tele-Swing Telefonträger, lichtgrau
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-h5023002
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     h5023002
EAN/GTIN:
     4011028009032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Telefon Schwenkarm
Telefonarm
Telefonscherenarm
Telefonschwenkarm

Tele-Swing Telefonträger, lichtgrau

Produktdetails:

  • geeignet für größere Geräte wie Telefon- / Faxkombinationen, Notebooks, etc.
  • Tragplatte quer oder längs montierbar
  • mit Erweiterungsplatten-Set erweiterbar
  • inkl. Universalzwinge (20 – 72 mm Spannweite)
  • Tragkraft: 4 kg
  • Tragplatte: 18,5 x 26 cm
  • Ausladung: 55 cm
  • Höhe über Tisch: 13 cm
  • Aktionsradius 360°
  • Gerätehalterung: Haftwürfel
Weitere Suchbegriffe: Telefonschwenker, telefonarm lichtgrau, telefon schwenkarm, Tragarm, Schwenkarme, Schreibtischbefreier, Telefonhalter, Telefonablage
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5880102
ab € 4,53*
Ähnlich
Hansa by styro
h5024004
ab € 15,77*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020002
ab € 39,82*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020004
ab € 39,93*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020102
ab € 54,97*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020104
ab € 54,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.