Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonschwenkarm TSA 5020 mit Tragplatte 18,5 cm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefonschwenkarm TSA 5020 mit Tragplatte 18,5 cm lichtgrau
Telefonschwenkarm TSA 5020 mit Tragplatte 18,5 cm lichtgrau
Telefonschwenkarm TSA 5020 mit Tragplatte 18,5 cm lichtgrau
Telefonschwenkarm TSA 5020 mit Tragplatte 18,5 cm lichtgrau
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-h5020002
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     h5020002
EAN/GTIN:
     4011028008912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Telefon Schwenkarm
Telefonarm
Telefonscherenarm
Telefonschwenkarm

Flexibler Telefonschwenkarm TSA 5020 mit Tragplatte 18,5 cm lichtgrau

Produktdetails:

  • flexibler und sicherer Halt für unterschiedliche Telefongeräte
  • Telefonarm in drei Stufen höhenverstellbar
  • Tragplatte quer oder längs montierbar
  • inkl. Universalzwinge (20 – 72 mm Spannweite)
  • mit Erweiterungsplatten-Set erweiterbar
  • Tragkraft: 3 kg
  • Tragplatte B x T: 18,5 x 26 cm
  • Ausladung: 42,5 – 65,7 cm
  • Höhe über Tisch: 0 – 25 cm
  • Aktionsradius: 360°
  • Gerätehalterung: Haftwürfel
Weitere Suchbegriffe: Telefonschwenker, telefonarm lichtgrau, telefon schwenkarm, Tragarm, Schwenkarme, Schreibtischbefreier, Telefonhalter, Telefonablage
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5880102
ab € 4,53*
Ähnlich
Hansa by styro
h5024004
ab € 15,77*
Ähnlich
Hansa by styro
h5023002
ab € 37,87*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020004
ab € 39,93*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020102
ab € 54,97*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020104
ab € 54,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.