Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängewanne,Auffangvol. 200l,HxBxT 160x1750x915mm,m. Gitterrost,Stahl,RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139976
139976
Artikel-Nr.:
     711-139976
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EHW 1800, lack. orange RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462030336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
Einhängewanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Auffangvolumen 200 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 160 x 1750 x 915 mm
  • mit Gitterrost
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Suchbegriffe:
Einhängewanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Auffangwanne aus Stahlblech, Auffangwanne, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Einhängewanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
200 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
160 mm
Breite:
1750 mm
Tiefe:
915-1250 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange // RAL2000
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
unterfahrbar:
nein
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
gelborange // RAL2000
Gewicht:
105 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffpalettenregal, Gitterrostauflage für Palettenregal, Palettenregal-Boden, Palettenregalboden, Palettenregalgitterrostauflage, Regal-Wanne, Regalwanne, palettenregal-boden gitterrost, regal wanne, eurokraftpro palettenregal-boden, Einhängewanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Auffangwanne aus Stahlblech, Auffangwanne, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,92*
€ 500,47*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,94*
€ 504,05*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,08*
€ 509,24*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,39*
€ 519,26*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 840,17*
€ 930,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 930,81*
€ 1.107,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,22*
€ 1.101,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 876,99*
€ 1.043,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 855,12*
€ 1.017,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,17*
€ 999,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4518-12-0000-5
ab € 458,58*
Ähnlich
Bauer
4518-12-0000-4
ab € 458,49*
Ähnlich
Eurokraft
523463
ab € 416,39*
Ähnlich
Eurokraft
523464
ab € 428,61*
Ähnlich
Eurokraft
523462
ab € 419,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.