Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkarm,f. Planhalter,DIN A0,f. DIN A0,klappbar,L 1320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
141281
141281
Artikel-Nr.:
     711-141281
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6260008
EAN/GTIN:
     4002390023078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobile Presenter-Schwenkarm
Presenter-Schwenkarm
Schwenkarm für Presenter
Tragarme Presenter
Schwenkarm
  • für Planhalter
  • Format DIN A0
  • passend für DIN A0
  • klappbar
  • Länge 1320 mm

Suchbegriffe:
Planhalter, Präsentationstechnik, Schwenkarm, Moderation und Präsentation, Tischpresenter, Wandpresenter

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Zubehör
Zubehör für:
Planhalter
Format:
DIN A0
Länge:
1320 mm
Zubehör Ausführung:
klappbar
Gewicht:
0.7 kg
Weitere Suchbegriffe: schwenkarm für presenter maul, mobile presenter-schwenkarm, Planhalter, Präsentationstechnik, Schwenkarm, Moderation und Präsentation, Tischpresenter, Wandpresenter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,95*
ab € 22,91*
€ 31,53*
€ 6,95*
ab € 27,62*
€ 38,92*
€ 5,50*
ab € 29,31*
€ 44,99*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,90*
€ 46,52*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 35,14*
€ 47,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 35,14* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.