Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten,HxBxT 75x102x215mm,PP,gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
141439
141439
Artikel-Nr.:
     711-141439
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456232
EAN/GTIN:
     4005187562323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 75 x 102 x 215 mm
  • Traglast 3 kg
  • Aus Polypropylen in gelb
  • Rollenbahngeeignet

Suchbegriffe:
Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagersichtkasten, Regalkasten, Sichtlagerkasten, Sichtlager-Stapelbehälter, Stapelkasten, Sichtlager Stapelbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
ProfiPlus
Behältertyp:
Sichtlagerkasten
elektrisch leitend:
nein
Höhe:
75 mm
Breite:
102 mm
Tiefe:
215 mm
Innenhöhe:
60 mm
Breite innen:
82 mm
Innentiefe:
185 mm
Traglast:
3 kg
Material:
Polypropylen
stapelbar:
ja
rollenbahngeeignet:
ja
Farbe:
gelb
Gewicht:
0.09 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, sichtlagerkasten l160/140xb100xh75mm, kunststoffbox, allit kunststoffbox, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Sichtlager-Stapelbehälter, Sichtlager Stapelbehälter
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
600
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,2165*
€ 1,7765*
12 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2395*
€ 1,7995*
9 Tage
48
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,07*
€ 1,97*
2 Tage
117
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 2,01*
Lager 711
16
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 19,15*
€ 26,11*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,11*
€ 31,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,49*
€ 26,76
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,38*
€ 24,25
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 20,28*
€ 24,13
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 20,02*
€ 23,82
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 19,15*
€ 22,79
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,9575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265141
ab € 1,33*
Zubehör
Denios
265145
ab € 14,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.