Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer,HxBxT 1750x300x300mm,f. 4xDIN A4,m. Acrylscheiben,Ablage(n) silber,Gestell anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141723
141723
Artikel-Nr.:
     711-141723
Herst.-Nr.:
     41659614
EAN/GTIN:
     4044917426405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erweiterungsfach Prospektständer
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
Prospektständer
  • Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 300 x 300 mm
  • Passend für 4 x DIN A4
  • Fülltiefe 35 mm
  • Ablagen mit Acrylscheiben
  • 4 Ablage(n) aus Stahlblech in silber
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit

Suchbegriffe:
Prospektständer, Prospektregal, Prospekt-Halter, Prospekt-Ständer, Magazinständer, Empfangsbereich, Prospekt-Regal, Zeitungsständer, Zeitschriftenständer, Display, Prospektspender, Projektständer, Prospektdisplay, Flyerständer, Flyerhalter

Weitere Informationen:
Marke:
Kerkmann
Serie:
First
Informationsausstattung:
Prospekthalter
Info-Ständertyp:
Prospektständer
Höhe:
1750 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
300 mm
passend für (Kapazität):
4 x DIN A4
Ablagen:
4 Stück
Fülltiefe:
35 mm
Halter Ausstattung:
Ablagen mit Acrylscheiben
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
anthrazit
Material Ablage:
Stahlblech
Farbe Ablage:
silber
Gewicht:
11.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Prospektregal, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospekthalter a4 4 fächer, prospekt bodenständer, kerkmann prospekt-bodenständer, Prospekt-Ständer, Magazinständer, Empfangsbereich, Zeitungsständer, Zeitschriftenständer, Display, Projektständer, Prospektdisplay, Flyerständer, Flyerhalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 174,91*
€ 214,62*
€ 5,50*
ab € 191,40*
€ 233,79*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,57*
€ 235,98*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,28*
€ 237,69*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 214,70*
€ 262,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,59*
€ 312,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,78*
€ 307,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,47*
€ 279,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,24*
€ 270,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,70*
€ 255,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
41659714
ab € 265,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.