Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzplanke,Anfangs-/Endpfosten,f. außen,HxBxT 1000x70x70mm,Stahl,gelb,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141984
141984
141984
141984
Artikel-Nr.:
     711-141984
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     194.25.033
EAN/GTIN:
     4055381498386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutzgeländer-Anfangs-/Endpfos...
Rammschutz-Planke
Rammschutzplanke
  • Element: Anfangs-/Endpfosten
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 70 x 70 mm
  • Wandstärke 3 mm
  • Aus Stahl feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung in gelb
  • Zum Aufdübeln mit Bodenplatte

Suchbegriffe:
Anfahrschutz, Rammschutz, Rammschutz-Planke, Rammschutzgeländer, Rammschutz-Geländer, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Planke, Prallschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
BLACK BULL
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Rammschutzplanke
Element:
Anfangs-/Endpfosten
Einsatzort:
Außenbereich
Höhe:
1000 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Wandstärke:
3 mm
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Stahl
Oberfläche Rammschutz:
feuerverzinkt // kunststoffbeschichtet
Farbe Rammschutz:
gelb
Gewicht:
8.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzplanke, Rammschutzsystem-Planke, Leitplanke, Rammschutz-Geländeplanke, Schutzplanke, Stahlschutzplanke, anfahrschutz stahl, anfahrschutz, moravia anfahrschutz, Rammschutz, Rammschutzgeländer, Rammschutz-Geländer, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Planke, Prallschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,45*
€ 123,50*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,32*
€ 128,53*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,75*
€ 138,60*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,56*
€ 140,36*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 128,95*
€ 158,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,37*
€ 188,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,44*
€ 187,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,35*
€ 183,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
194.29.126
ab € 70,82*
Zubehör
Moravia
194.27.265
ab € 76,84*
Zubehör
Moravia
194.27.828
ab € 93,16*
Zubehör
Moravia
194.29.847
ab € 118,11*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,44*
Zubehör
Moravia
422.21.456
ab € 25,04*
Zubehör
Moravia
194.20.653
ab € 193,34*
Zubehör
Moravia
194.28.624
ab € 321,77*
Zubehör
Moravia
194.29.743
ab € 184,31*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.