Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzplanke,Anfangs-/Endpfosten,f. außen,HxBxT 500x100x100mm,Stahl,gelb,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142001
142001
142001
142001
142001
142001
Artikel-Nr.:
     711-142001
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     194.15.765
EAN/GTIN:
     4055381243009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutzgeländer-Anfangs-/Endpfos...
Rammschutz-Planke
Rammschutzplanke
  • Element: Anfangs-/Endpfosten
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 500 x 100 x 100 mm
  • Aus Stahl feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung in gelb
  • Zum Aufdübeln mit Bodenplatte

Suchbegriffe:
Anfahrschutz, Rammschutz, Rammschutz-Planke, Rammschutzgeländer, Rammschutz-Geländer, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Planke, Prallschutz, Pfosten, Endpfosten, Zaunpfosten, Pfostenschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
BLACK BULL
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Rammschutzplanke
Element:
Anfangs-/Endpfosten
Einsatzort:
Außenbereich
Höhe:
500 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
100 mm
Rohrform:
eckig
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Stahl
Oberfläche Rammschutz:
feuerverzinkt // kunststoffbeschichtet
Farbe Rammschutz:
gelb
Gewicht:
9.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzplanke, Rammschutzsystem-Planke, Leitplanke, Rammschutz-Geländeplanke, Schutzplanke, Stahlschutzplanke, anfahrschutz stahl, anfahrschutz, moravia anfahrschutz, Rammschutz, Rammschutzgeländer, Rammschutz-Geländer, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Planke, Prallschutz, Pfosten, Endpfosten, Zaunpfosten, Pfostenschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,38*
€ 122,03*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 99,40*
€ 127,46*
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 115,83*
€ 150,14*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,44*
Zubehör
Moravia
422.21.456
ab € 25,04*
Zubehör
Moravia
194.16.672
ab € 84,21*
Zubehör
Moravia
194.14.863
ab € 101,39*
Zubehör
Moravia
194.16.449
ab € 125,35*
Zubehör
Moravia
194.13.826
ab € 160,30*
Zubehör
Moravia
194.18.997
ab € 61,68*
Zubehör
Moravia
194.29.743
ab € 184,31*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.