Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lifter,Tragl. 400kg,Plattform LxB 650x576mm,Hub H 1210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142261
142261
142261
142261
Artikel-Nr.:
     711-142261
Hersteller:
     Schefer Mietstapler
Herst.-Nr.:
     1301060PFL4120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
Lifter
  • Traglast 400 kg
  • Plattform Länge x Breite 650 x 576 mm
  • Plattform abnehmbar
  • Hubhöhe 1210 mm / abgesenkte Höhe 90 mm
  • Bedienung Hub manuell über Fußpedal
  • Senkgeschwindigkeit per Handrad an einem justierbaren Hydraulikventil anzupassen
  • Gewicht 76 kg

Suchbegriffe:
Plattformlift, Hubtisch, Materialheber, Minilift

Weitere Informationen:
Marke:
Schefer
Hebegerät:
Hubtisch
Hubwagentyp:
Lifter
Traglast:
400 kg
Breite Plattform:
576 mm
Länge Plattform:
650 mm
Hubhöhe (max.):
1210 mm
Hubhöhe (min.):
90 mm
Bedienung Hub:
manuell über Fußpedal
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Länge:
1037 mm
Hub je Pump:
23 mm
Farbe:
rot/schwarz
Absenkfunktion:
Senkgeschwindigkeit per Handrad an einem justierbaren Hydrau
Platte Ausführung:
Plattform abnehmbar
Gewicht:
76 kg
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, behälterheber, Plattformlift, Hubtisch, Minilift
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,39*
€ 598,22*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 578,13*
€ 648,71*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 599,84*
€ 665,40*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,12*
€ 668,11*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 989,58*
€ 1.067,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,07*
€ 1.269,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.063,03*
€ 1.265,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,63*
€ 1.230,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,42*
€ 1.205,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,58*
€ 1.177,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.