Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch,HxBxT 750x1400x800mm,Platte rot,rechteckig,4-Fuß weiß,Vierkantrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145348
145348
Artikel-Nr.:
     711-145348
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     B140.13.13.18
EAN/GTIN:
     3660141250817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 750 x 1400 x 800 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor rot
  • Form rechteckig
  • Stärke 25 mm
  • Kante(n) mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in weiß
  • Vierkantrohr
  • Fuß kurz
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Büro-Arbeitstisch, Büro-Möbel, Schreibtisch, Schreibtisch mit 4-Fuß, Tisch

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
750 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
800 mm
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Rohrform:
Vierkantrohr
Plattenform:
rechteckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
rot
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
epoxidbeschichtet
Farbe Gestell:
weiß
höhenverstellbar:
nein
Fuß Ausführung:
kurz
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
37.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, bürotisch weiß 160x80, büroschreibtisch weiß, büroschreibtisch 2000x800, Büro-Einrichtung, Büro-Arbeitstisch, Büro-Möbel, Schreibtisch mit 4-Fuß, Tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,85*
€ 338,14*
Lager 711
16 Tage
16
Frei Haus
ab € 400,39*
€ 475,22*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,22*
€ 565,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,72*
€ 562,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,17*
€ 542,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,74*
€ 526,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,39*
€ 476,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
4933.01
ab € 65,53*
Zubehör
Paperflow
4940.01
ab € 75,74*
Zubehör
Paperflow
4945.01
ab € 57,24*
Zubehör
Paperflow
4945.02
ab € 60,51*
Zubehör
Paperflow
535.02
ab € 75,77*
Zubehör
Paperflow
9H444L2.02
ab € 128,06*
Zubehör
Paperflow
4933.02
ab € 67,79*
Zubehör
Paperflow
535.01
ab € 72,84*
Zubehör
Paperflow
4940.02
ab € 82,47*
Zubehör
Paperflow
9H444L1.01
ab € 131,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.