Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer,HxBxT 642x390x436mm,2 HR-Auszüge,Korpus weiß,Front schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145396
145396
Artikel-Nr.:
     711-145396
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     EBHVX2.01
EAN/GTIN:
     3660141932782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Bürorollcontainer
Rollcontainer
  • Höhe x Breite x Tiefe 642 x 390 x 436 mm
  • Konstruktion aus Polystyrol/ABS-Kunststoff
  • 2 HR-Auszüge
  • Korpus in weiß
  • Front in schwarz
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Schrank, Büroschrank, Rollcontainer, Standard-Rollcontainer, Standard Rollcontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Serie:
easyBox
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Rollcontainer
Material:
Polystyrol/ABS-Kunststoff
Höhe:
642 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
436 mm
fahrbar:
ja
Schrank Ausstattung:
Schubladen, HR-Auszug
Traglast Fachboden:
30 kg
Schubladen Anzahl:
1 Stück
HR-Auszüge Anzahl:
2 Stück
Farbe Korpus:
weiß
Farbe Front:
schwarz
abschließbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
14.27 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, paperflow rollcontainer weiß, aktenschrank, aktenschrank paperflow, Beistellschrank, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Schrank, Büroschrank, Standard-Rollcontainer, Standard Rollcontainer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 126,82*
€ 161,06*
€ 5,50*
ab € 138,00*
€ 176,56*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,67*
€ 181,66*
Lager 711
16 Tage
14
Frei Haus
ab € 176,48*
€ 218,46*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,46*
€ 259,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,59*
€ 258,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,36*
€ 245,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,49*
€ 238,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,48*
€ 210,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
E1CT0004400045
ab € 224,03*
Zubehör
Paperflow
E1CT0010000042
ab € 238,50*
Zubehör
Paperflow
E2CT0004400027
ab € 360,91*
Zubehör
Paperflow
E2CT0010000060
ab € 395,43*
Zubehör
easyDesk
B140.13.13.01
ab € 240,52*
Zubehör
easyDesk
B160.13.13.01
ab € 248,79*
Zubehör
easyDesk
B180.13.13.01
ab € 252,41*
Zubehör
easyDesk
B140.13.13.11
ab € 240,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.