Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 200kg,4 Etage(n),Ladefl. LxB 750x425mm,Holzetage,verzinkt,Gummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
146160
146160
Artikel-Nr.:
     711-146160
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     24112342
EAN/GTIN:
     7330726302823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
helge nyberg etagenwagen
etagenwagen
Etagenwagen
  • Traglast 200 kg
  • mit 4 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 750 x 425 mm
  • Höhe x Länge x Breite 1585 x 930 x 460 mm
  • Etage(n) aus Holz mit Laminierung in hellgrau
  • Aufbau 2 Stirnwände (Drahtgitter)
  • Gestell mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Stahlrohrkonstruktion, verschweißt
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 125 mm
  • Räder mit Gummi-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Radanordnung rechteckig

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Transportwagen, Beistellwagen, Kommissionierwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Helge Nyberg
Serie:
Serie 100
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Ladeflächenlänge:
750 mm
Ladeflächenbreite:
425 mm
Höhe:
1585 mm
Etagen Anzahl:
4 Stück
Traglast:
200 kg
Traglast Etage:
100 kg
Material Etage(n):
Holz
Oberfläche Etage(n):
laminiert
Farbe Etage:
hellgrau
Aufbauten:
2 Stirnwände (Drahtgitter)
Material:
Stahlrohr
Material Verarbeitung:
verschweißt
Länge:
930 mm
Breite:
460 mm
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Gummi
Durchmesser Rad:
125 mm
Radlager:
Kugellager
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
38 kg
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen tragl. 200kg, Transportwagen, Beistellwagen, Kommissionierwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 490,88*
€ 563,58*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,83*
€ 563,60*
Lager 711
9 Tage
21
Frei Haus
ab € 489,84*
€ 563,69*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 483,00*
€ 587,66*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,69*
€ 670,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,14*
€ 655,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,45*
€ 627,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,91*
€ 611,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,84*
€ 582,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helge Nyberg
12210310
ab € 52,48*
Zubehör
Helge Nyberg
12200220
ab € 52,12*
Zubehör
Helge Nyberg
12212220
ab € 77,55*
Zubehör
Helge Nyberg
12200104
ab € 14,16*
Zubehör
Helge Nyberg
12212162
ab € 92,70*
Zubehör
Helge Nyberg
12200245
ab € 53,00*
Zubehör
Helge Nyberg
07011325
ab € 38,75*
Zubehör
Helge Nyberg
07011311
ab € 29,67*
Zubehör
Helge Nyberg
12200318
ab € 79,04*
Zubehör
Helge Nyberg
12212142
ab € 63,84*
Zubehör
Helge Nyberg
07011309
ab € 28,63*
Zubehör
Helge Nyberg
12200312
ab € 28,91*
Zubehör
Helge Nyberg
07011305
ab € 19,50*
Zubehör
Helge Nyberg
12200302
ab € 15,19*
Zubehör
Helge Nyberg
12200225
ab € 120,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.