Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter,Partikel 3x25mm,Behälter 20l,P-4,HxBxT 516x345x213mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
146308
146308
146308
146308
146308
Artikel-Nr.:
     711-146308
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     22659111
EAN/GTIN:
     4019364506987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Aktenvernichter
  • Shreddert Papier inklusive Büro-/Heftklammern
  • Eingabebreite 220 mm
  • Schnittart Partikel 3x25 mm
  • Schnittleistung bis 6 - 7 Blatt
  • Behältervolumen 20 l
  • Sicherheitsstufe: P-4
  • Sicherheitsklappe als Eingriffschutz
  • Leistung 150 W
  • mit EASY-TOUCH und automatischer Start/Stopp-Funktion
  • Höhe x Breite x Tiefe 516 x 345 x 213 mm
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Aktenvernichter, Aktenvernichtung, Büro-Ausstattung, Büro-Gerät, Reißwolf, Shredder, Schneidemaschine, Papierschneidemaschine, Papierschredder

Weitere Informationen:
Marke:
IDEAL
Bürohelfer:
Aktenvernichter
Shredderleistung:
Papier inklusive Büro-/Heftklammern
Schnittart:
Partikel 3x25 mm
Eingabebreite:
220 mm
Schnittleistung:
6-7 Blatt
Sicherheitsstufe:
P-4
Leistung:
150 W
Volumen Behälter:
20 l
Höhe:
516 mm
Breite:
345 mm
Tiefe:
213 mm
Aktenvernichter Funktionen:
EASY-TOUCH, automatische Start/Stopp-Funktion
Sicherheitsausstattung Bürogerät:
Sicherheitsklappe als Eingriffschutz
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
12.7 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE12444871
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, schreibtisch aktenvernichter partikel, Aktenvernichtung, Büro-Ausstattung, Büro-Gerät, Reißwolf, Schneidemaschine, Papierschneidemaschine, Papierschredder
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 267,91*
€ 303,74*
Frei Haus
ab € 274,88*
€ 310,52*
11 Tage
1
€ 5,87*
ab € 283,58*
€ 320,88*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,19*
€ 322,80*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 347,59*
€ 391,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,21*
€ 465,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,45*
€ 461,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,03*
€ 427,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,82*
€ 424,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,59*
€ 413,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,68*
Zubehör
IDEAL
9000621
ab € 17,14*
Zubehör
IDEAL
9000611
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.