Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortierstation,f. DIN A4quer,HxBxT 1140x348x95mm,Kunststoff,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
146366
146366
146366
146366
Artikel-Nr.:
     711-146366
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1709781060
EAN/GTIN:
     7318089781066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Sortierstation
  • passend für DIN A4 quer
  • 12 Ablage(n)
  • Höhe x Breite x Tiefe 1140 x 348 x 95 mm
  • Nutzung einseitig
  • Gestell aus Kunststoff in schwarz
  • Lieferung inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
Ablage, Dokumentenhalter, Prospektspender, Sortierstation, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektregal, Prospekt-Regal, Prospekt-Wandregal, Display, Prospekt-Wandhalter, Ablagesystem, Ordnungssystem

Weitere Informationen:
Marke:
Durable
Serie:
FLEXIBOXX
Bürohelfer:
Sortierstation
Höhe:
1140 mm
Breite:
348 mm
Tiefe:
95 mm
Format:
DIN A4 quer
Ablagen:
12 Stück
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Fronttyp:
Kunststoff
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
3.67 kg
Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter a4 schwarz 12 fächer a4, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, Ablage, Dokumentenhalter, Prospektregal, Prospekt-Regal, Prospekt-Wandregal, Display, Ablagesystem, Ordnungssystem
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 37,39*
€ 48,60*
1
€ 6,78*
ab € 37,29*
€ 48,77*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 38,50*
€ 50,38*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 41,09*
€ 53,60*
Lager 711
14
1
Frei Haus
ab € 56,58*
€ 72,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 56,58* pro Box)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701498400
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.