Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrahmen,DIN A5,Hoch-/Querformat,schwarz,Rückseite magnetisch


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
146387
146387
146387
Artikel-Nr.:
     711-146387
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     494701
EAN/GTIN:
     4005546406923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Magnetrahmen
  • Geeignet für alle eisenhaltigen Oberflächen
  • DIN A5 im Hoch-/Querformat
  • Rahmen in schwarz
  • Sichttafel aus Kunststoff
  • Zur Wandmontage
  • Rückseite magnetisch

Suchbegriffe:
Sichttafel, Vorlagenhalter, Sichttafel-System, Klarsicht-Tasche, Klarsicht-Tafelsystem, Magnetrahmen, Sichttafelsystem

Weitere Informationen:
Marke:
Durable
Serie:
DURAFRAME®
Bürohelfer:
Kennzeichnung
Kennzeichnungstyp:
Magnetrahmen
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
geeignet für (Produkt/Material):
eisenhaltige Oberflächen
Format:
DIN A5
Ausrichtung:
Hoch-/Querformat
Befestigungsart:
Magnet
Material Sichttafeln:
Kunststoff
Farbe Rahmen:
schwarz
Gewicht:
0.34 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, durable magnetrahmen a5 schwarz, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, Sichttafel, Vorlagenhalter, Sichttafel-System, Klarsicht-Tasche, Klarsicht-Tafelsystem, Sichttafelsystem
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,46*
€ 22,21*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,52*
€ 22,28*
6 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 17,60*
€ 23,31*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,88*
€ 24,76*
Lager 711
23
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 46,97*
€ 63,01*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,01*
€ 74,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,63*
€ 74,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,42*
€ 69,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,20*
€ 65,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,34*
€ 59,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,97*
€ 55,89
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,697* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,11*
Ähnlich
Durable
486803
ab € 29,42*
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,78*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,95*
Ähnlich
Durable
486904
ab € 22,17*
Ähnlich
Durable
486905
ab € 22,16*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,63*
Ähnlich
Durable
486903
ab € 20,39*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,36*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,44*
Ähnlich
Durable
498807
ab € 6,05*
Ähnlich
Durable
498801
ab € 4,58*
Ähnlich
Durable
498823
ab € 4,62*
Ähnlich
Durable
494723
ab € 15,40*
Ähnlich
Durable
494801
ab € 11,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.