Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-146591 Herst.-Nr.: 113-0547 EAN/GTIN: 8717496335388 |
| | |
|
| | |
| Münzzähler- in weiß
- für Münzen in Euro
- Fassungsvermögen 500 Stück
- mit Additions-, Bündel- und Sortierfunktion
- Zählgeschwindigkeit 220 Stück/min
- Höhe x Länge x Breite 266 x 355 x 330 mm
- Netzteil 230V/50 Hz
- 3 Jahre Garantie
Suchbegriffe: Münzzähler, Sortierfunktion, Geldprüfer, Bündelfunktion, Münze, Additionsfunktion, Münz- und Banknotenzähler, Falschgeldkontrolle, Münzsortierer Weitere Informationen: | | Marke: | Safescan | Bürohelfer: | Münzzähler | Geldzähltyp: | Münzen | Währung: | Euro | Fassungsvermögen: | 500 Stück | Geldzählmaschine Funktion: | Additions-, Bündel- und Sortierfunktion | Zählgeschwindigkeit: | 220 Stück/min | Höhe: | 266 mm | Länge: | 355 mm | Breite: | 330 mm | Spannungsversorgung: | Netzteil 230V/50 Hz | Farbe: | weiß | Garantie: | 3 Jahre | Gewicht: | 5 kg | WEE-Registrierungsnummer: | DE19113529 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Banknotenzählgerät, Banknotenzählmaschine, Geldscheinzähler, Geldzählgerät, Geldzählmaschine, Münz-Sortierer, Münzsortierautomat, Münzsortierer, Münzspender, Münzschaltgerät, Münzzeitschalter, Münzzeitzähler, Münzzähler, Münzzählmaschine, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, münzzähler safescan, münz sortierer, thermorollen 300mm, Sortierfunktion, Geldprüfer, Bündelfunktion, Münze, Additionsfunktion, Münz- und Banknotenzähler, Falschgeldkontrolle |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 146,97* | € 175,54* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 143,60* | € 175,54* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,80* | € 175,63* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 147,36* | € 176,20* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 210,95* | € 242,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|