Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,4-Fuß chrom,Sitz Stoff blau,Netzrücken schwarz,Rückenform gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
146750
146750
146750
146750
146750
Artikel-Nr.:
     711-146750
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NV290 G260
EAN/GTIN:
     4014296333960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • 4-Fußgestell aus Stahl in chrom
  • Sitzbezug aus Stoff (100% Polypropylen) in blau
  • 40000 Scheuertouren nach Martindale
  • schwer entflammbar nach EN 1021-1+2
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 430 x 480 x 450 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 830 x 480 x 560 mm
  • Netzrückenlehne aus Netzgewebe in schwarz
  • Rückenform gerade
  • 2-fach stapelbar
  • Gewicht 31 kg
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Besprechungsstuhl, Besucherstuhl, Konferenzstuhl, Stuhl, Bürostuhl, Stapelstuhl, Seminarsessel, Seminarstuhl, Wartestuhl, Stapelsessel

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Serie:
Visit 10
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
chrom
Rohrform:
Rundrohr
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Sitztyp:
Muldensitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polypropylen)
Polsterung:
Sitz
Strapazierfähigkeit:
40000 Scheuertouren
Farbe Sitz:
royalblau
Farbe Sitzbezug:
blau
Sitzschale:
Sitz/Rücken geteilt
Sitzunterstützung:
keine
Sitzhöhe:
430 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
450 mm
Rücken Ausführung:
Netzrückenlehne
Material Rücken:
Netzgewebe
Farbe Rücken:
schwarz
Rückenform:
gerade
Brandschutz:
schwer entflammbar nach EN 1021-1+2
Höhe:
830 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
560 mm
stapelbar:
ja
klappbar:
nein
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
31 kg
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 71,50*
€ 87,64*
18 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,63*
€ 95,15*
18 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,61*
€ 95,63*
21 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,49*
€ 95,70*
Lager 711
15 Tage
24
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 116,64*
€ 139,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 139,95*
€ 166,5405
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,71*
€ 155,5449
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,01*
€ 149,9519
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,64*
€ 138,8016
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 279,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7139 CHR
ab € 22,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.