Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushangtasche,DIN A4,Hoch-/Querformat,rot,Rückseite magnetisch


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
147108
147108
147108
Artikel-Nr.:
     711-147108
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194723
EAN/GTIN:
     3377991947230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Aushangtasche
  • DIN A4 im Hoch-/Querformat
  • Rahmen in rot
  • Sichttafel aus PVC
  • Wand/Tür
  • Rückseite magnetisch

Suchbegriffe:
Sichttafel, Sichttafelsystem, Sichttafel-System, Sichttasche, Informationsrahmen, Einstecktasche

Weitere Informationen:
Marke:
tarifold
Serie:
KANG
Bürohelfer:
Kennzeichnung
Kennzeichnungstyp:
Aushangtasche
Aufstellung/Montage:
Wand/Tür
Format:
DIN A4
Ausrichtung:
Hoch-/Querformat
Fassungsvermögen:
10 Blatt
Befestigungsart:
Magnet
Material Sichttafeln:
PVC
Farbe Rahmen:
rot
Gewicht:
0.48 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 30,49*
€ 42,14*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 41,55*
€ 56,46*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,46*
€ 67,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,65*
€ 66,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,31*
€ 63,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,41*
€ 62,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,96*
€ 55,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,55*
€ 49,44
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.