Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushangtasche,DIN A3,hoch,rot,m. Kunststofföse,wasserabweisend,wasserabweisend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
147158
147158
Artikel-Nr.:
     711-147158
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     153063
EAN/GTIN:
     3377991530630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagetasche
Hängeprospekttaschen
Hängesichttafel
Hängetafel
Aushangtasche
  • DIN A3 im Hochformat
  • Rahmen aus Stahldraht mit Kunststoffummantelung in rot
  • Sichttafel aus PVC
  • Zur Wandmontage
  • Rahmen mit Kunststofföse
  • Ausgestattet Druckverschluss am unteren Rand zum Schutz vor Wasser
  • wasserabweisend
  • verschließbar mit Druckverschluss
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Sichttafel, Sichttafelsystem, Sichttafel-System, Sichttasche, Informationsrahmen

Weitere Informationen:
Marke:
tarifold
Bürohelfer:
Kennzeichnung
Kennzeichnungstyp:
Aushangtasche
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Format:
DIN A3
Ausrichtung:
Hochformat
Befestigungsart:
Rahmen mit Kunststofföse
Material Sichttafeln:
PVC
Material Rahmen:
Stahldraht
Oberfläche Rahmen:
kunststoffummantelt
Farbe Rahmen:
rot
Sichttafel Ausstattung:
Druckverschluss am unteren Rand zum Schutz vor Wasser
Sichttafel Ausführung:
wasserabweisend
Verschluss:
Druckverschluss
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
1.02 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 27,03*
€ 37,46*
Lager 711
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,98*
€ 55,83*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,83*
€ 66,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,88*
€ 65,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,40*
€ 62,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,50*
€ 61,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,00*
€ 54,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,98*
€ 48,77
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,196* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.