Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Sichttafelsystem,DIN A3,hoch,10 Tafeln,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
147174
147174
Artikel-Nr.:
     711-147174
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     413101
EAN/GTIN:
     3377994131018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sichttafel-Wandhalter
Sichttafelwandhalter
tarifold sichttafel-wandhalter
sichttafel wandhalter
Wand-Sichttafelsystem
  • DIN A3 im Hochformat
  • 10 Sichttafeln
  • Rahmen aus Stahldraht mit Kunststoffummantelung in blau
  • Sichttafel aus PVC
  • Gestell aus Stahl mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Zur Wandmontage
  • Lieferung inklusive 5 Aufsteckreiter je 10 Tafeln und Montagematerial
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Sichttafel, Sichttafelsystem, Sichttafel-System, Sichttasche, Informationsrahmen

Weitere Informationen:
Marke:
tarifold
Bürohelfer:
Kennzeichnung
Kennzeichnungstyp:
Sichttafelsystem
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Sichttafeln Anzahl:
10 Stück
Format:
DIN A3
Ausrichtung:
Hochformat
inkl. Tafeln:
ja
Material Sichttafeln:
PVC
Material Rahmen:
Stahldraht
Oberfläche Rahmen:
kunststoffummantelt
Farbe Rahmen:
blau
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
inklusive 5 Aufsteckreiter je 10 Tafeln und Montagematerial
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
1.35 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, Sichttafelsystem, Sichttafel-System, Sichttasche, Informationsrahmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 42,52*
€ 59,34*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 44,03*
€ 59,34*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 50,21*
€ 67,04*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 60,91*
€ 81,34*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.