Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Sichttafelsystem,DIN A5,hoch,10 Tafeln,5 Farben


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
147196
147196
Artikel-Nr.:
     711-147196
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     415109
EAN/GTIN:
     3377994151092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sichttafel-Wandhalter
Sichttafelwandhalter
tarifold sichttafel-wandhalter
sichttafel wandhalter
Wand-Sichttafelsystem
  • DIN A5 im Hochformat
  • 10 Sichttafeln
  • Rahmen aus Stahldraht mit Kunststoffummantelung in 5 Farben
  • Gestell aus Stahl mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Zur Wandmontage
  • Lieferung inklusive 5 Aufsteckreiter je 10 Tafeln und Montagematerial
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Sichttafel, Sichttafelsystem, Sichttafel-System, Sichttasche, Informationsrahmen

Weitere Informationen:
Marke:
tarifold
Bürohelfer:
Kennzeichnung
Kennzeichnungstyp:
Sichttafelsystem
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Sichttafeln Anzahl:
10 Stück
Format:
DIN A5
Ausrichtung:
Hochformat
inkl. Tafeln:
ja
Material Rahmen:
Stahldraht
Oberfläche Rahmen:
kunststoffummantelt
Farbe Rahmen:
5 Farben
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
inklusive 5 Aufsteckreiter je 10 Tafeln und Montagematerial
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
0.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, Sichttafelsystem, Sichttafel-System, Sichttasche, Informationsrahmen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 32,80*
€ 47,14*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 35,84*
€ 48,37*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 45,26*
€ 60,81*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 60,81*
€ 72,36
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 60,29*
€ 71,75
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 57,44*
€ 68,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 55,29*
€ 65,80
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 49,48*
€ 58,88
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 45,26*
€ 53,86
pro Satz
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.