Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Sichttafelsystem,DIN A4,hoch,5 Tafeln,5 Farben,Wandhalter magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
147197
147197
147197
Artikel-Nr.:
     711-147197
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     416169
EAN/GTIN:
     3377994161695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Wand-Sichttafelsystem
  • DIN A4 im Hochformat
  • 5 Sichttafeln
  • Rahmen aus Stahldraht mit Kunststoffummantelung in 5 Farben
  • Sichttafel aus Kunststoff
  • Gestell aus Stahl mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Zur Wandmontage
  • mit magnetischem Wandhalter

Suchbegriffe:
Sichttafel, Sichttafelsystem, Sichttafel-System, Sichttasche, Informationsrahmen

Weitere Informationen:
Marke:
tarifold
Bürohelfer:
Kennzeichnung
Kennzeichnungstyp:
Sichttafelsystem
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Sichttafeln Anzahl:
5 Stück
Format:
DIN A4
Ausrichtung:
Hochformat
inkl. Tafeln:
ja
Material Sichttafeln:
Kunststoff
Material Rahmen:
Stahldraht
Oberfläche Rahmen:
kunststoffummantelt
Farbe Rahmen:
5 Farben
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Gestell Ausstattung:
magnetischer Wandhalter
Gewicht:
0.55 kg
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 26,41*
€ 34,62*
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 27,93*
€ 36,51*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 27,05*
€ 36,51*
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 29,94*
€ 38,99*
Lager 711
18
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,05*
€ 53,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.