Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Sichttafelsystem,DIN A4,hoch,5 Tafeln,grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
147203
147203
Artikel-Nr.:
     711-147203
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     414155
EAN/GTIN:
     3377994141550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sichttafel-Wandhalter
Sichttafelwandhalter
sichttafel-wandhalter mit 5 sichtta...
sichttafel wandhalter
Wand-Sichttafelsystem
  • DIN A4 im Hochformat
  • 5 Sichttafeln
  • Rahmen aus Stahldraht mit Kunststoffummantelung in grün
  • Sichttafel aus Kunststoff
  • Gestell aus Stahl mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Zur Wandmontage
  • Lieferung inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
Sichttafel, Sichttafelsystem, Sichttafel-System, Sichttasche, Informationsrahmen

Weitere Informationen:
Marke:
tarifold
Bürohelfer:
Kennzeichnung
Kennzeichnungstyp:
Sichttafelsystem
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Sichttafeln Anzahl:
5 Stück
Format:
DIN A4
Ausrichtung:
Hochformat
inkl. Tafeln:
ja
Material Sichttafeln:
Kunststoff
Material Rahmen:
Stahldraht
Oberfläche Rahmen:
kunststoffummantelt
Farbe Rahmen:
grün
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
0.49 kg
Weitere Suchbegriffe: tarifold sichttafel-wandhalter, Sichttafel, Sichttafelsystem, Sichttafel-System, Sichttasche, Informationsrahmen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 22,03*
€ 30,56*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 31,81*
€ 43,20*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,98*
€ 44,21*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,20*
€ 51,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,72*
€ 50,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,86*
€ 48,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,88*
€ 47,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,25*
€ 43,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,81*
€ 37,85
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,362* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.