Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch-Sichttafelsystem,DIN A4,hoch,50 Tafeln,schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
147227
147227
Artikel-Nr.:
     711-147227
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     434507
EAN/GTIN:
     3377994345071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
sichttafeltischständer a4
sichttafeltischständer tarifold
Tisch-Sichttafelsystem
  • DIN A4 im Hochformat
  • 50 Sichttafeln
  • Rahmen aus Stahldraht in schwarz
  • Sichttafel aus PVC
  • Gestell aus Stahl mit Lackierung in grau
  • Zum Aufstellen auf dem Tisch
  • Lieferung inklusive 5 Aufsteckreiter je 10 Tafeln
  • 10 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Sichttafel, Sichttafelsystem, Sichttafel-System, Sichttasche, Informationsrahmen

Weitere Informationen:
Marke:
tarifold
Bürohelfer:
Kennzeichnung
Kennzeichnungstyp:
Sichttafelsystem
Aufstellung/Montage:
Tisch
Sichttafeln Anzahl:
50 Stück
Format:
DIN A4
Ausrichtung:
Hochformat
inkl. Tafeln:
ja
Material Sichttafeln:
PVC
Material Rahmen:
Stahldraht
Farbe Rahmen:
schwarz
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
grau
Lieferumfang:
inklusive 5 Aufsteckreiter je 10 Tafeln
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
6.28 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, Sichttafelsystem, Sichttafel-System, Sichttasche, Informationsrahmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 205,07*
€ 257,60*
14 Tage
1
Frei Haus
ab € 203,59*
€ 257,68*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 214,83*
€ 269,96*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 239,10*
€ 299,40*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 299,40*
€ 356,29
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 293,55*
€ 349,32
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 250,88*
€ 298,55
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 243,80*
€ 290,12
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 239,10*
€ 284,53
pro Satz
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.