Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammelstation,3x50l,HxBxT 910x880x325mm,Innenbehälter Stahl,Korpus Stahl silber,Deckel Stahl blau/gelb/anthrazit,Füße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147500
147500
147500
147500
Artikel-Nr.:
     711-147500
Herst.-Nr.:
     21160
EAN/GTIN:
     4030695211609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammelstation
  • Inhalt 3 x 50 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 910 x 880 x 325 mm
  • mit Einwurfklappe
  • Innenbehälter aus Stahl
  • Einfache Entleerung über Doppel-Flügeltür
  • Verschließbar mit Doppelbartschloss
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Deckel aus Stahl in blau/gelb/anthrazit
  • Unterbau Höhenausgleichsfüße
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallentsorgung, Abfalltrennung, Abfallbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoff-Sammler, Mülltrennsystem, Mülltrennung, Restmüllbehälter, Restmülleimer, Abfalltrenner, Müllsammler, Wertstoffsammelbehälter, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammelstation
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
50 l
Sammeleinheiten:
3 Stück
Höhe:
910 mm
Breite:
880 mm
Tiefe:
325 mm
Gestell Ausführung:
stationär
Innenbehälter:
ja
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Einwurfklappe
Schließsystem:
Doppelbartschloss
Material Innenbehälter:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
silber
Material Deckel:
Stahl
Farbe Deckel:
blau/gelb/anthrazit
Entleerung über:
Doppel-Flügeltür
stapelbar:
nein
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Form:
eckig
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
41 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, var standaschenbecher, stand aschenbecher, standaschenbecher stahl, Abfallsammler, Abfallentsorgung, Abfalltrennung, Abfallbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoff-Sammler, Mülltrennung, Restmüllbehälter, Restmülleimer, Müllsammler, Abfalleimer, Wertstofftrenner
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 152,31*
€ 192,04*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 638,51*
€ 776,08*
10 Tage
30
Frei Haus
ab € 640,13*
€ 776,08*
6 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 681,16*
€ 823,49*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 1.036,20*
€ 1.208,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.208,27*
€ 1.437,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.190,61*
€ 1.416,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.120,65*
€ 1.333,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,85*
€ 1.285,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,20*
€ 1.233,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 54,94*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3316
ab € 85,32*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 23,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.