Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammelstation,3x90l,HxBxT 900x1000x420mm,m. Farbkennzeichnung,Innenbehälter Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147600
147600
147600
147600
Artikel-Nr.:
     711-147600
Herst.-Nr.:
     21260
EAN/GTIN:
     4030695212606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammelstation
  • Inhalt 3 x 90 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1000 x 420 mm
  • Einwurföffnung zum sortieren farbig gekennzeichnet
  • Innenbehälter aus Edelstahl
  • Einfache Entleerung über Doppel-Flügeltür
  • Verschließbar mit Doppelbartschloss
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Müllbehälter, Müllbehälterschränke, Mülleimer, Mülleimersystem, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltrennsystem, Mülltrennung, Abfallbehälter, Abfallbehälter Sammelbox, Abfallbehälter-Sammelbox, Abfallentsorgung, Abfalltrennsystem, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammelstation
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
90 l
Sammeleinheiten:
3 Stück
Höhe:
900 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
420 mm
Innenbehälter:
ja
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Deckel:
nein
Schließsystem:
Doppelbartschloss
Material Innenbehälter:
Edelstahl
Entleerung über:
Doppel-Flügeltür
stapelbar:
nein
Form:
rechteckig
Garantie:
3 Jahre
Behälter Ausstattung:
Einwurföffnung zum sortieren farbig gekennzeichnet
Gewicht:
49 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, mülltrennsystem 90 l edelstahl, abfalltrenner edelstahl, abfalltrenner, Müllbehälter, Müllbehälterschränke, Mülleimer, Mülleimersystem, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltrennung, Abfallbehälter, Abfallbehälter Sammelbox, Abfallbehälter-Sammelbox, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoff-Sammler, Wertstofftrenner
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 823,13*
€ 978,31*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 871,19*
€ 1.024,79*
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 908,73*
€ 1.065,09*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 998,47*
€ 1.153,46*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 1.367,90*
€ 1.540,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.540,10*
€ 1.832,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.498,18*
€ 1.782,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.414,35*
€ 1.683,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.386,40*
€ 1.649,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.367,90*
€ 1.627,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.