Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne,f. 1xKTC/IBC,Auffangvol. 1000l,HxBxT 715x1590x1455mm,m. Auflageflächen,Einfahrtaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147735
147735
147735
Artikel-Nr.:
     711-147735
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     WP 1/11
EAN/GTIN:
     4052462048812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne
  • Zur Lagerung unter Dach
  • geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 1 x KTC/IBC
  • Auffangvolumen 1000 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 715 x 1590 x 1455 mm
  • Traglast 1500 kg
  • Aus Polyethylen in blau
  • Behälter mit Auflageflächen
  • Einfahrtaschen

Suchbegriffe:
Auffangwanne, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Auffangwanne aus Polyethylen, Polyethylen-Auffangwanne, Auffangwanne für Kleingebinde, Wasserschutz-Palette, Umweltschutz, Auffangwanne aus Kunststoff, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Schutzwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
PE-Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
1000 l
Kapazität:
1 x KTC/IBC
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und ätzende Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
715 mm
Breite:
1590 mm
Tiefe:
1455 mm
Traglast:
1500 kg
Material:
Polyethylen
Farbe:
blau
Auffangwanne Ausstattung:
Auflageflächen
Unterbau:
Einfahrtaschen
unterfahrbar:
ja
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Gewicht:
80 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, ibc-auffangwanne bauer, fasswanne, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Auffangwanne aus Polyethylen, Polyethylen-Auffangwanne, Auffangwanne für Kleingebinde, Wasserschutz-Palette, Umweltschutz, Auffangwanne aus Kunststoff, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Schutzwanne
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 674,64*
€ 738,71*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,23*
€ 780,50*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 748,05*
€ 808,52*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 748,15*
€ 808,61*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 1.231,14*
€ 1.302,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.302,04*
€ 1.549,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.296,17*
€ 1.542,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.266,36*
€ 1.506,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.247,45*
€ 1.484,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.231,14*
€ 1.465,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
202109-VK
ab € 137,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.