Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnrad-Flaschenzug,Zugl. 1500kg,Hub L 3m,1-strängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149420
149420
149420
Artikel-Nr.:
     711-149420
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G10313
EAN/GTIN:
     4250450400042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Stirnrad-Flaschenzug Premium PRO
  • Zuglast 1500 kg
  • Standardhub Länge 3 m
  • Anzahl Kettenstränge 1
  • Größe der Kettenelemente 8 x 24 mm
  • Gehäuse aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9022 Perlhellgrau
  • Kette galvanisch verzinkt
  • Haken aus Stahl
  • Bauhöhe 460 mm
  • Breite x Tiefe 150 x 190 mm
  • Hubkraft 36 daN
  • Lastkette nach DIN EN 818-7-T

Suchbegriffe:
Flaschenzug, Hebezeug, Ketten-Ratschenzug, Kettenzug, Stirnradflaschenzug, Stirnradkettenzug

Weitere Informationen:
Serie:
Premium PRO
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Flaschenzug
Zuglast:
1500 kg
Standardhub:
3 m
Bedienung Hub:
manuell
Hubkraft:
36 daN
Strangzahl:
1 Stück
Material:
Stahl
Bauhöhe:
460 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
190 mm
Kettenelemente:
8 x 24 mm
Material Gehäuse:
Stahl
Oberfläche Gehäuse:
pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:
perlhellgrau // RAL9022
Material Haken:
Stahl
Oberfläche Kette:
galvanisch verzinkt
Norm:
DIN EN 818-7-T (Lastkette)
Gewicht:
16.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, Flaschenzug, Talje, Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, stirnradflaschenzug trgf.1,5t, flaschenzug, Hebezeug, Ketten-Ratschenzug, Kettenzug, Stirnradkettenzug
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,29*
€ 283,74*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,05*
€ 284,31*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,61*
€ 312,41*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,21*
€ 314,25*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 472,76*
€ 529,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,04*
€ 629,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,72*
€ 622,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,27*
€ 590,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,45*
€ 580,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,76*
€ 562,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta
G10243
ab € 28,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.