Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro2-Schrankenzaun,HxL 1000x2000mm,Kunststoff,gelb/schwarz,m. Lampenadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150170
150170
150170
Artikel-Nr.:
     711-150170
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33420KA-I
EAN/GTIN:
     4250384741167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke
Euro2-Schrankenzaun
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Länge 1000 x 2000 mm
  • Aus Kunststoff in gelb/schwarz
  • Ausgestattet mit vormontiertem Lampenadapter
  • Geprüft nach TL Absperrtechnik 97

Suchbegriffe:
Absperrung, Baustellen-Sperren, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung, Abschrankung, Absperrzaun, Bauzaun, Baustellengitter, Schrankenzaun, Schranke

Weitere Informationen:
Marke:
Schake
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Zaun
Zauntyp:
Schrankenzaun
Einsatzort:
Außenbereich
Höhe:
1000 mm
Länge:
2000 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
gelb/schwarz
Bauzaun Ausstattung:
Lampenadapter, vormontiert
Lampenadapter:
ja
Zertifizierung:
Prüfung TL Absperrtechnik 97
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, Schrankenzaun, schake schrankenzaun, schrankenzaun, Absperrung, Baustellen-Sperren, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung, Abschrankung, Absperrzaun, Bauzaun, Baustellengitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 153,72*
€ 187,09*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 124,60*
€ 187,12*
10 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 140,91*
€ 187,50*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 156,22*
€ 190,05*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,34*
€ 209,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,05*
€ 226,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,47*
€ 223,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,08*
€ 213,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,79*
€ 199,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
3F110L
ab € 9,38*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,77*
Zubehör
Schake
ab € 19,59*
Zubehör
Schake
ab € 5,70*
Zubehör
Schake
32000
ab € 346,86*
Zubehör
Schake
3F100
ab € 10,13*
Zubehör
Schake
3F110
ab € 12,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.