Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Werkzeugklemme,f. Lochplatte,Ø 10mm,alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150316
150316
150316
150316
150316
Artikel-Nr.:
     711-150316
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3343.00.5701
EAN/GTIN:
     4251142235041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugklemme
werkzeugklemme kappes
werkzeugklemme
Doppel-Werkzeugklemme
  • für Lochplatte
  • Durchmesser 10 mm
  • mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben

Suchbegriffe:
Ablagebox, Werkzeughalter, Kabelhalter, Hakensortiment, Lochplatte, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Lochplattensystem, Lochwand, Haken-Set, Steckwand, Haken, ABAX®-Haken

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Doppel-Werkzeugklemme
Plattentyp:
Lochplatte
Durchmesser:
10 mm
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
alufarben
Gewicht:
0.04 kg
Weitere Suchbegriffe: Ablagebox, Werkzeughalter, Kabelhalter, Hakensortiment, Lochplatte, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Lochplattensystem, Lochwand, Haken-Set, Steckwand, Haken, ABAX®-Haken
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
23
1
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 6,99*
7 Tage
unbekannt
30
€ 7,90*
ab € 5,33*
€ 8,18*
8 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 5,36*
€ 8,49*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,62*
€ 15,45*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,44*
€ 17,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.5708
ab € 5,50*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.5801
ab € 5,70*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.5808
ab € 5,71*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.5901
ab € 4,89*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.5908
ab € 5,87*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.6001
ab € 5,10*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.6008
ab € 6,14*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.5601
ab € 4,39*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.5608
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.