Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb,24l,HxBxT 400x300x197mm,Pfostenmontage,Korpus Stahl mangangrau,gelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
157856
157856
Artikel-Nr.:
     711-157856
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     778021
EAN/GTIN:
     8033433773755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfall-Korb
Papierkorb
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Inhalt 24 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 400 x 300 x 197 mm
  • Zur Montage an Pfosten
  • Gummihalterung zur Sackbefestigung
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in mangangrau
  • Wandkonstruktion gelocht

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Papierkorb

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Papierkorb
Einsatzort:
Außenbereich
Sammeleinheit:
1 Stück
Inhalt:
24 l
Höhe:
400 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
197 mm
Aufstellung/Montage:
Pfosten
Deckel:
nein
Sackbefestigung:
Gummihalterung
Innenbehälter:
nein
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
mangangrau
Wandkonstruktion Abfallbehälter:
gelocht
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Form:
rechteckig
stapelbar:
nein
Farbe Ausführung:
mangangrau
Gewicht:
5 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 91,22*
€ 120,40*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,23*
€ 120,42*
€ 4,95*
ab € 102,42*
€ 135,15*
Frei Haus
ab € 123,91*
€ 162,60*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 138,07*
€ 179,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,92*
€ 214,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,22*
€ 213,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,48*
€ 206,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,50*
€ 199,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orgavente
778011
ab € 48,92*
Zubehör
Orgavente
778025
ab € 20,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.