Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kufenkarre,Tragl. 250kg,Schaufel BxT 300x225mm,RAL5010,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158306
158306
Artikel-Nr.:
     711-158306
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     20-9882
EAN/GTIN:
     4250448505407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Bereifung für Kufenkarre
Kufenkarrenbereifung
Kufenkarre
  • Traglast 250 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 300 x 225 mm
  • Höhe x Breite 1300 x 530 mm
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Mit Handgriffe mit Sicherheitsbügel gem. DIN EN 1757-3
  • Räder mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Rad Ø 260 mm
  • Naben mit Rollenlager

Suchbegriffe:
Sackkarre, Paketkarre, Paketroller, Stapelkarre, Karre, Kistenkarre, Stahlrohr-Karre, Stahlrohrkarre, Standard Karre, Standard-Stahlrohrkarre, Transporthilfe, Transportkarre, Transportrodel, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Kufenkarre, Treppenkarre, Stufenkarre, Treppenrodel, Treppenrolli, Treppensteigkarre, Treppensteiger, Treppenwagen, Rodel, Treppenroller

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Kufenkarre
Traglast:
250 kg
Schaufelbreite:
300 mm
Schaufeltiefe:
225 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
klappbar:
nein
Treppenkufen:
ja
Bereifung:
Luft
Radlager:
Rollenlager
Durchmesser Rad:
260 mm
Material Felge:
Kunststoff
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1300 mm
Breite:
530 mm
Tiefe:
640 mm
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre luftbereifung, bereifung für kufenkarre, sackkarre höhe 1300 mm, Paketkarre, Paketroller, Karre, Stahlrohr-Karre, Standard Karre, Standard-Stahlrohrkarre, Transporthilfe, Transportkarre, Transportrodel, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Treppenkarre, Stufenkarre, Treppenrodel, Treppenrolli, Treppensteigkarre, Treppensteiger, Treppenwagen, Rodel, Treppenroller
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,19*
€ 175,46*
€ 4,95*
ab € 146,78*
€ 178,26*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 155,33*
€ 188,21*
Frei Haus
ab € 177,58*
€ 214,57*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 165,36*
€ 217,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,21*
€ 223,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,73*
€ 222,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,38*
€ 211,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,69*
€ 201,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,33*
€ 184,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-GPO/260
ab € 29,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.