Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Etagenwagen,Tragl. 600kg,2xHolzplatte,Ladefl. LxB 1000x700mm,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158359
158359
Artikel-Nr.:
     711-158359
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     06-7527ESD
EAN/GTIN:
     4250448506282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
ESD-Etagenwagen
  • Traglast 600 kg
  • 2 Etage(n) mit Holzplatte
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
  • mit Bordleisten aus Stahl
  • Schiebebügel waagerecht
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Höhe x Länge x Breite 900 x 1150 x 700 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Gehäuse aus Stahl
  • Lenkrollen mit Feststellern

Suchbegriffe:
Werkstattwagen, Werkstatt-Wagen, Tischwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, ESD-Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
600 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Etagentyp:
Holzplatte
Plattform Ausführung:
elektrisch leitfähig
Boardleiste:
Stahl
Höhe:
900 mm
Länge:
1150 mm
Breite:
700 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
elektrisch leitend:
ja
Schiebebügelausrichtung:
waagerecht
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Material Gehäuse:
Stahl
Durchmesser Rad:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, esd etagenwagen, etagenwagen ral5010, Werkstattwagen, Werkstatt-Wagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, ESD-Wagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,83*
€ 615,06*
€ 4,95*
ab € 604,48*
€ 667,63*
Lager 711
18 Tage
10
Frei Haus
ab € 635,55*
€ 705,15*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 624,65*
€ 743,06*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 624,33*
€ 751,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,15*
€ 839,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,14*
€ 829,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,14*
€ 808,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,08*
€ 791,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,55*
€ 756,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 39,72*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-L
ab € 31,14*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 31,10*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
ab € 121,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.