Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scannerhalter,f. Kommissionierwagen,Stahl,HxB 150x120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
158816
158816
158816
Artikel-Nr.:
     711-158816
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1392
EAN/GTIN:
     4017976013923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
fetra tischwagen
tischwagen
tischwagen ral7035
Scannerhalter für Kommissionierwagen
  • aus Stahl
  • Höhe x Breite 150 x 120 mm

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Service-Wagen, Transportgerät, Transportwagen, Beistellwagen, Kommissionierwagen, Service Wagen, Servicewagen, Montagehilfswagen, Montage-Rollwagen, Montage-Wagen, Tischwagen, Transportgerät Zusatzausstattung, Transportgerät-Zusatzausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
für Wagentyp:
Kommissionierwagen
Höhe:
150 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
87 mm
Material:
Stahl
Gewicht:
1.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Service-Wagen, Transportgerät, Transportwagen, Beistellwagen, Kommissionierwagen, Service Wagen, Servicewagen, Montagehilfswagen, Montage-Rollwagen, Montage-Wagen, Transportgerät Zusatzausstattung, Transportgerät-Zusatzausstattung
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,00*
€ 57,36*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 46,21*
€ 57,40*
9 Tage
11
€ 7,50*
ab € 44,80*
€ 57,65*
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,54*
€ 57,99*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 58,82*
€ 72,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.