Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallsammler,2x9l,HxBxT 430x320x330mm,Innenbehälter Kunststoff,Korpus Edelstahl,Deckel Kunststoff,Bodenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
159446
159446
159446
159446
159446
Artikel-Nr.:
     711-159446
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0622200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Tretabfallsammler
  • Inhalt 2 x 9 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 430 x 320 x 330 mm
  • Mit Scharnierdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • schließt gedämpft durch Soft-Close-Funktion
  • Innenbehälter aus Kunststoff
  • Einfache Entleerung über Kopfteil
  • Korpus aus Edelstahl
  • Deckel aus Kunststoff
  • Unterbau Kunststoff-Bodenring
  • Lieferumfang: inkl. Aufkleber zur Wertstofftrennung
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfalleimer, Abfalltrenner, Treteimer, Tretabfallsammler, Abfallsammler, Mülleimer, Abfallbehälter, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammelbox, Wertstoff-Sammelbox, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Wertstoff-Sammelstation, Wertstoffsammelstation, Müllbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Hailo
Entsorgungsmittel:
Tretabfallsammler
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
9 l
Sammeleinheiten:
2 Stück
Höhe:
430 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
330 mm
Gestell Ausführung:
stationär
Innenbehälter:
herausnehmbar
Tretmechanik:
ja
Deckelbetätigung:
Fußpedal
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
Deckel Funktion:
schließt gedämpft durch Soft-Close-Funktion
Material Innenbehälter:
Kunststoff
Material Korpus:
Edelstahl
Material Deckel:
Kunststoff
Entleerung über:
Kopfteil
stapelbar:
nein
Unterbau:
Kunststoff-Bodenring
Form:
rechteckig
Garantie:
3 Jahre
Lieferumfang:
inkl. Aufkleber zur Wertstofftrennung
Gewicht:
3.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer hailo edelstahl, edelstahl abfallbehälter, edelstahl-abfallbehälter hailo, Abfalleimer, Abfallsammler, Mülleimer, Abfallbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammelbox, Wertstoff-Sammelbox, Wertstoff-Sammler, Wertstoff-Sammelstation, Müllbehälter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 5,95*
ab € 48,81*
€ 64,10*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,07*
€ 64,11*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 50,52*
€ 71,57*
€ 4,95*
ab € 55,26*
€ 72,04*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 106,82*
€ 136,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,98*
€ 163,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,56*
€ 161,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0622-260
ab € 46,49*
Ähnlich
Hailo
0622-220
ab € 46,23*
Ähnlich
Hailo
0622-230
ab € 46,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.