Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallsammler,3x9l,HxBxT 430x470x340mm,Innenbehälter Kunststoff,Korpus Stahl weiß,Deckel Kunststoff,Bodenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
159458
159458
159458
159458
159458
159458
Artikel-Nr.:
     711-159458
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0633230
EAN/GTIN:
     4007126016256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Tretabfallsammler
  • Inhalt 3 x 9 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 430 x 470 x 340 mm
  • Mit Scharnierdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • schließt gedämpft durch Soft-Close-Funktion
  • Innenbehälter aus Kunststoff
  • Einfache Entleerung über Kopfteil
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
  • Deckel aus Kunststoff
  • Unterbau Kunststoff-Bodenring
  • Lieferumfang: inkl. Aufkleber zur Wertstofftrennung
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfalleimer, Abfalltrenner, Treteimer, Tretabfallsammler, Abfallsammler, Mülleimer, Abfallbehälter, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammelbox, Wertstoff-Sammelbox, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Wertstoff-Sammelstation, Wertstoffsammelstation, Müllbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Hailo
Entsorgungsmittel:
Tretabfallsammler
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
9 l
Sammeleinheiten:
3 Stück
Höhe:
430 mm
Breite:
470 mm
Tiefe:
340 mm
Gestell Ausführung:
stationär
Innenbehälter:
herausnehmbar
Tretmechanik:
ja
Deckelbetätigung:
Fußpedal
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
Deckel Funktion:
schließt gedämpft durch Soft-Close-Funktion
Material Innenbehälter:
Kunststoff
Farbe Ausführung:
weiß
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
weiß
Material Deckel:
Kunststoff
Entleerung über:
Kopfteil
stapelbar:
nein
Unterbau:
Kunststoff-Bodenring
Form:
rechteckig
Garantie:
3 Jahre
Lieferumfang:
inkl. Aufkleber zur Wertstofftrennung
Gewicht:
4.6 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 5,95*
ab € 54,57*
€ 73,01*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 50,78*
€ 73,02*
4 Tage
42
Frei Haus
ab € 55,10*
€ 74,53*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,71*
€ 79,69*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 106,31*
€ 139,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,05*
€ 165,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0633-200
ab € 55,67*
Ähnlich
Hailo
0633-260
ab € 50,96*
Ähnlich
Hailo
0633-220
ab € 50,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.