Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte,Matte,HxLxB 12x1500x900mm,PVC,Hammerschlag,fördert Entlastung von Rücken und Beinen,gegen Abnutzung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184409
184409
184409
184409
Artikel-Nr.:
     711-184409
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     FF010002
EAN/GTIN:
     5060087953793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Matte
  • Höhe x Länge x Breite 12 x 1500 x 900 mm
  • Aus PVC mit Hammerschlagoberfläche in schwarz
  • mit allseitig abgeschrägten Kanten
  • fördert Entlastung von Rücken und Beinen
  • Beständig gegen Abnutzung
  • Temperaturbeständig 0°C bis +60°C

Suchbegriffe:
Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Anti-Ermüdungsmatte

Weitere Informationen:
Serie:
Orthomat
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Anti-Ermüdungsmatte
Konfektionierung:
Matte
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
PVC
Oberfläche Bodenbelag:
Hammerschlag
Farbe:
schwarz
Höhe:
12 mm
Länge:
1500 mm
Breite:
900 mm
Bodenbelag Ausstattung:
mit allseitig abgeschrägten Kanten
Bodenbelag Funktion:
fördert Entlastung von Rücken und Beinen
elektrisch leitend:
nein
Schwer entflammbar:
nein
Temperaturbeständigkeit:
0°C bis +60°C
Beständigkeit:
gegen Abnutzung
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatzmatte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 81,96*
€ 102,78*
Frei Haus
ab € 80,26*
€ 102,79*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,69*
€ 103,44*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 86,72*
€ 112,59*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 121,71*
€ 149,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,49*
€ 177,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,66*
€ 175,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,75*
€ 169,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,95*
€ 158,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
FF010001
ab € 32,01*
Sonstiges
Coba Plastics
FF010006C
ab € 70,09*
Sonstiges
Coba Plastics
FF010003C
ab € 60,36*
Sonstiges
Coba Plastics
FF010005C
ab € 35,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.