Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospekthalter,HxBxT 650x395x95mm,f. 4xFormat 240x320mm,Ablage(n) transparent,Gestell alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
184930
184930
184930
Artikel-Nr.:
     711-184930
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     4060.35
EAN/GTIN:
     3660141133417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Wandprospekthalter
  • Höhe x Breite x Tiefe 650 x 395 x 95 mm
  • Passend für 4 x Format 240 x 320 mm
  • Fülltiefe 20 mm
  • 4 Ablage(n) aus Polystyrol in transparent
  • Gestell aus Polystyrol in alusilber

Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller, Prospekthalter, Prospekt-Halter, Prospektständer, Prospekt-Ständer

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Serie:
Quick Fit
Informationsausstattung:
Prospekthalter
Info-Ständertyp:
Wandprospekthalter
Höhe:
650 mm
Breite:
395 mm
Tiefe:
95 mm
passend für (Kapazität):
4 x Format 240 x 320 mm
Ablagen:
4 Stück
Fülltiefe:
20 mm
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Gestell:
Polystyrol
Farbe Gestell:
alusilber
Material Ablage:
Polystyrol
Farbe Ablage:
transparent
Gewicht:
2.3 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 31,27*
€ 43,21*
€ 6,95*
ab € 31,49*
€ 43,87*
1 Tag
5
€ 5,49*
ab € 40,48*
€ 53,78*
€ 4,95*
ab € 40,96*
€ 54,37*
Lager 711
15 Tage
19
Frei Haus
ab € 55,03*
€ 72,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
4060.11
ab € 31,98*
Sonstiges
Paperflow
4060.02 7035 LICHTGRAU
ab € 38,61*
Sonstiges
Paperflow
4060.01 9011 SCHWARZ
ab € 31,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.