Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospekthalter,HxBxT 650x180x95mm,f. 5xDIN lang,Ablage(n) transparent,Gestell schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
184937
184937
184937
Artikel-Nr.:
     711-184937
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     4062.01
EAN/GTIN:
     3660141203707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Wandprospekthalter
  • Höhe x Breite x Tiefe 650 x 180 x 95 mm
  • Passend für 5 x DIN lang
  • Fülltiefe 20 mm
  • 5 Ablage(n) aus Polystyrol in transparent
  • Gestell aus Polystyrol in schwarz

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller, Prospekthalter, Prospekt-Halter, Prospektständer, Prospekt-Ständer

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Serie:
Quick Fit
Informationsausstattung:
Prospekthalter
Info-Ständertyp:
Wandprospekthalter
Höhe:
650 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
95 mm
passend für (Kapazität):
5 x DIN lang
Ablagen:
5 Stück
Fülltiefe:
20 mm
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Gestell:
Polystyrol
Farbe Gestell:
schwarz
Material Ablage:
Polystyrol
Farbe Ablage:
transparent
Gewicht:
1.03 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 17,49*
€ 25,37*
8 Tage
5
€ 5,87*
ab € 18,32*
€ 25,86*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 18,62*
€ 26,14*
€ 6,95*
ab € 20,39*
€ 28,96*
Lager 711
15 Tage
15
Frei Haus
ab € 27,97*
€ 37,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
4062.35
ab € 20,02*
Sonstiges
Paperflow
4062.02
ab € 18,50*
Sonstiges
Paperflow
4062.11
ab € 19,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.