Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1000x800x470mm,1x6 Fächer,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus anthrazit,Front anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
185271
185271
Artikel-Nr.:
     711-185271
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     YELD0810634
EAN/GTIN:
     5020073788846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 800 x 470 mm
  • Mit 6 Fächern, Aufteilung 1x6
  • Flügeltür mit Etikettenrahmen
  • mit Etikettenrahmen
  • mit Griffleiste
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus in anthrazit
  • Front in anthrazit
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ablageschrank, Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Kleiderspind, Personalschrank, Schließfach, Schließfachschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
Essentials
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1000 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
470 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer Anzahl:
6 Stück
Aufteilung Fächer:
1x6
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
anthrazit
Farbe Front:
anthrazit
Türtyp:
Flügeltür mit Etikettenrahmen
Griff:
Griffleiste
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Tür Ausstattung:
Etikettenrahmen
Gewicht:
57.39 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, flügeltürenschrank anthrazitgrau, drehtür schrank, bisley drehtürenschrank, Ablageschrank, Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Kleiderspind, Personalschrank, Schließfach, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
1
Frei Haus
ab € 429,53*
€ 505,11*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,36*
€ 582,78*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,39*
€ 584,12*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,50*
€ 601,26*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 645,47*
€ 739,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,98*
€ 880,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,94*
€ 863,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,52*
€ 846,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,30*
€ 819,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,47*
€ 768,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.