Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Schräghochparker,L 1400mm,4 Einstellplätze,Nutzung einseitig,zur direkten Wandbefestigung,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
185652
185652
185652
Artikel-Nr.:
     711-185652
Herst.-Nr.:
     105500138
EAN/GTIN:
     4250366528762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrrad-Schräghochparker
  • Höhe x Länge x Tiefe 2010 x 1400 x 1467 mm
  • 4 Einstellplätze (Nutzung einseitig), für 60 mm breite Räder
  • zur direkten Wandbefestigung
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ausführung platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Fahrradständer, Fahrrad-Ständer, Fahrradparker, Schräghochparker, Schräghoher Fahrradständer, Veloparker, Veloständer, Velo-Ständer

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Fahrradständer
Zweiradständertyp:
Fahrrad-Schräghochparker
Höhe:
2010 mm
Länge:
1400 mm
Tiefe:
1467 mm
Reifenbreite:
60 mm
Einstellplätze Anzahl:
4
Nutzung:
einseitig
Radabstand:
350 mm
Aufstellung/Montage:
Wand
Befestigungsart:
Wand
Material:
Stahl
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Ausführung:
platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
Gewicht:
26 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, Fahrrad-Schräghochparker, Fahrrad-Schräghochständer, bogenparker, Fahrradständer, Fahrrad-Ständer, Fahrradparker, Schräghochparker, Schräghoher Fahrradständer, Veloparker, Veloständer, Velo-Ständer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 240,93*
€ 292,09*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,85*
€ 301,14*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 259,55*
€ 312,74*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,90*
€ 320,89*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 331,03*
€ 395,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,86*
€ 471,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,76*
€ 460,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,22*
€ 440,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,93*
€ 433,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,03*
€ 393,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.