Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Schräghochparker,L 1750mm,5 Einstellplätze,Nutzung einseitig,Bodenbefestigung,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
185657
185657
185657
Artikel-Nr.:
     711-185657
Herst.-Nr.:
     105500142
EAN/GTIN:
     4250366528809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrrad-Schräghochparker
  • Höhe x Länge x Tiefe 2010 x 1750 x 1467 mm
  • 5 Einstellplätze (Nutzung einseitig), für 60 mm breite Räder
  • Bodenbefestigung
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ausführung platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Fahrradständer, Fahrrad-Ständer, Fahrradparker, Schräghochparker, Schräghoher Fahrradständer, Veloparker, Veloständer, Velo-Ständer

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Fahrradständer
Zweiradständertyp:
Fahrrad-Schräghochparker
Höhe:
2010 mm
Länge:
1750 mm
Tiefe:
1467 mm
Reifenbreite:
60 mm
Einstellplätze Anzahl:
5
Nutzung:
einseitig
Radabstand:
350 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Befestigungsart:
Boden
Material:
Stahl
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Ausführung:
platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
Gewicht:
46 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, Fahrrad-Schräghochparker, Fahrrad-Schräghochständer, bogenparker, Fahrradständer, Fahrrad-Ständer, Fahrradparker, Schräghochparker, Schräghoher Fahrradständer, Veloparker, Veloständer, Velo-Ständer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,87*
€ 521,70*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 463,53*
€ 533,85*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 468,35*
€ 536,64*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 450,90*
€ 546,19*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 576,97*
€ 658,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,08*
€ 783,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,06*
€ 767,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,92*
€ 755,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,99*
€ 733,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,97*
€ 686,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.